SCHNEIDER ELECTRIC - Vorwahl-Hochleistungsschütz iCT+, 1P+N, 1S, 20A, 230V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - A9C15031
Bemessungsbetriebsspannung - 250 V
Bemessungsbetriebsstrom - 20 A
Bemessungsbetätigungsspannung - 230 V
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480376962
Sonepar Artikelnummer
120332522
Hersteller Artikelnummer
A9C15031
Hersteller Typ
A9C15031
Hersteller Artikel Nr.:
A9C15031
Bemessungsbetriebsspannung:
250 V
Bemessungsbetriebsstrom:
20 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Max. Glühlampenlast:
3700 W
Max. Leuchtstofflampenlast:
3700 VA
Max. Leuchtstofflampenlast (parallel kompensiert):
3700 VA
Schieber für Handschaltung:
Ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
43.5 mm
Zusatzeinrichtungen möglich:
Nein
Mit Tag-/Nachtfunktion:
Nein
Brummfrei:
Nein
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.089 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


