Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM SK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKS43BH13

  • Anzahl der Schaltstellungen - 1

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901043720

Sonepar Artikelnummer

120795034

Hersteller Artikelnummer

9001SKS43BH13

Hersteller Typ

9001SKS43BH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKS43BH13

Anzahl der Schaltstellungen:

1

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.086 kg

This Harmony 9001SK, black selector switch with C cam has 3 positions, operates with a stay-put mechanism. It has a double insulated plastic bezel and uses screw-clamp terminals and has 1 x NO + 1 x NC contacts. This selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and connected to control circuits with simple screw-clamp connections. It provides an effective manner to set your machine in various operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant plastic body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie