Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM SK

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM SK

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001SKS11BH13

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - schwarz

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901043393

Sonepar Artikelnummer

121165266

Hersteller Artikelnummer

9001SKS11BH13

Hersteller Typ

9001SKS11BH13

Hersteller Artikel Nr.:

9001SKS11BH13

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

schwarz

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

4X

Anzahl der Kontakte als Schließer:

1

Anzahl der Kontakte als Öffner:

1

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Kunststoff

Farbe Frontring:

schwarz

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.085 kg

WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM SK - 9001SKS11BH13