Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K11J35LGFG

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe des Knopfes - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901934097

Sonepar Artikelnummer

121164867

Hersteller Artikelnummer

9001K11J35LGFG

Hersteller Typ

9001K11J35LGFG

Hersteller Artikel Nr.:

9001K11J35LGFG

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

Ja

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Nein

Schutzart (NEMA):

13

Versorgungsspannung:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.168 kg

WAHLSCHALTER 600VAC 10A 30MM T-K - 9001K11J35LGFG