Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER BEDIENER 30MM T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER BEDIENER 30MM T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001KS53K5

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - Schlüssel

  • Mit Leuchtmittel - Nein

  • Farbe des Knopfes - Silber

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901913924

Sonepar Artikelnummer

120795033

Hersteller Artikelnummer

9001KS53K5

Hersteller Typ

9001KS53K5

Hersteller Artikel Nr.:

9001KS53K5

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

Schlüssel

Mit Leuchtmittel:

Nein

Farbe des Knopfes:

Silber

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Nein

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Ja

Schutzart (NEMA):

13

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.186 kg

This Harmony 9001K, black key operated selector switch with C cam has 3 positions, operates with spring return from left and right to center position. It has a chromium-plated metal bezel and the key can be withdrawn on center position. This key operated selector switch provides a versatile interface for controlling your machines. It is easily installed into a standard 30mm diameter panel cut-outs and provides a secure manner for authorized staff to switch between process or machine operating modes. It is impact resistant, dust resistant, water resistant and vibration resistant thanks to its IP66, making it ideal for operation in harsh environments. Impact and corrosion resistant metal bezel and body ensures product continues to operate even after severe accidents.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie