Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER BEDIENER 30MM T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER BEDIENER 30MM T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K11J1G

  • Anzahl der Schaltstellungen - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - kurzer Drehgriff

  • Farbe des Betätigungselements - grün

  • Bauform der Linse - rund

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901820840

Sonepar Artikelnummer

121164865

Hersteller Artikelnummer

9001K11J1G

Hersteller Typ

9001K11J1G

Hersteller Artikel Nr.:

9001K11J1G

Anzahl der Schaltstellungen:

2

Ausführung des Betätigungselements:

kurzer Drehgriff

Farbe des Betätigungselements:

grün

Bauform der Linse:

rund

Lochdurchmesser:

31 mm

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Farbe der Leuchtmelderkalotte:

grün

Tastend:

Nein

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Schutzart (NEMA):

13

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85389099

Gewicht:

0.245 kg

WAHLSCHALTER BEDIENER 30MM T-K - 9001K11J1G