Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER-BETÄTIGER 30 MM, T-K

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WAHLSCHALTER-BETÄTIGER 30 MM, T-K

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9001K53J35LGFG

  • Anzahl der Schaltstellungen - 3

  • Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff

  • Mit Leuchtmittel - Ja

  • Farbe des Knopfes - grün

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

0785901750277

Sonepar Artikelnummer

121164916

Hersteller Artikelnummer

9001K53J35LGFG

Hersteller Typ

9001K53J35LGFG

Hersteller Artikel Nr.:

9001K53J35LGFG

Anzahl der Schaltstellungen:

3

Ausführung des Betätigungselements:

langer Drehgriff

Mit Leuchtmittel:

Ja

Farbe des Knopfes:

grün

Schaltfunktion verrastend:

Nein

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Beleuchtung:

Ja

Lochdurchmesser:

31 mm

Tastend:

Ja

Schutzart (NEMA):

13

Versorgungsspannung:

24 V

Anzahl der Kontakte als Schließer:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

0

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Frontring:

Ja

Werkstoff des Frontrings:

Metall

Farbe Frontring:

Chrom

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.249 kg

Wahlschalter-Betätiger 30 Mm, T-K.