SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB5, Kunststoff, 22mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5ADCUST01
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Zolltarifnummer - 85365080
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821560
Sonepar Artikelnummer
121175669
Hersteller Artikelnummer
ZB5ADCUST01
Hersteller Typ
ZB5ADCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5ADCUST01
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.024 kg
Wahlschalter aus Kunststoff als Frontelement und 22mm Einbaumaß, Baureihe Harmony XB5. Kundenspezifisch angepasst mit dem Harmony Online-Konfigurator. Individuelle Anpassungen möglich wie Beschriftungen, Bedruckungen, Farbgebungen. Die modularen Harmony XB4 und XB5 Baureihen mit 22mm Einbaumaß kombinieren einfache Installation, Effizienz, modernes Design, Flexibilität mit höchster Robustheit. IP-Schutzklassen bis IP69K und Umgebungstemperaturen von -40°C bis +70°C. Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520. Zertifizierungen nach DNV, GL, UL gelistet, RINA, BV, CSA, LROS (Lloyds register of shipping). Produktstandards gem. EN/IEC 60947-5-1, EN/IEC 60947-5-4, CSA C22.2 No 14, UL 508, EN/IEC 60947-1, JIS C 4520.


