SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB5F, 30mm, kundenspezfisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FDCUST01
Farbe des Betätigungselements - schwarz
Bauform der Linse - rund
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Herkunftsland - FR
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821867
Sonepar Artikelnummer
121176101
Hersteller Artikelnummer
ZB5FDCUST01
Hersteller Typ
ZB5FDCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FDCUST01
Farbe des Betätigungselements:
schwarz
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.280 kg


