SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Frontelement, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, hellgrau, blau, 2 Stellungen, rastend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ZB5FD206C0
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Farbe des Betätigungselements - blau
Bauform der Linse - rund
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489771461
Sonepar Artikelnummer
121176063
Hersteller Artikelnummer
ZB5FD206C0
Hersteller Typ
ZB5FD206C0
Hersteller Artikel Nr.:
ZB5FD206C0
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Farbe des Betätigungselements:
blau
Bauform der Linse:
rund
Lochdurchmesser:
31 mm
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP), frontseitig:
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Tastend:
Nein
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Schutzart (NEMA):
4X, 13
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.022 kg


