SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Harmony XB4F, Metall, 30mm, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4FDCUST01
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Farbe des Knopfes - schwarz
Schutzart (IP) - sonstige
Geeignet für Beleuchtung - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820600
Sonepar Artikelnummer
121174081
Hersteller Artikelnummer
XB4FDCUST01
Hersteller Typ
XB4FDCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB4FDCUST01
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.121 kg


