SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Harmony XB4F, Metall, 30mm, schwarz, 3 Stellungen, Mitte rastend, Links Rechts tastend, 2S

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB4FD53
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606489580193
Sonepar Artikelnummer
121174080
Hersteller Artikelnummer
XB4FD53
Hersteller Typ
XB4FD53
Hersteller Artikel Nr.:
XB4FD53
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
30.5 mm
Tastend:
Ja
Schutzart (NEMA):
13
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.105 kg


