SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5FDCUST01
Farbe des Knopfes - schwarz
Schutzart (IP) - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Schutzart (NEMA) - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481820983
Sonepar Artikelnummer
121174357
Hersteller Artikelnummer
XB5FDCUST01
Hersteller Typ
XB5FDCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB5FDCUST01
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.049 kg


