SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5FDCUST04
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Farbe des Knopfes - schwarz
Schutzart (IP) - sonstige
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821010
Sonepar Artikelnummer
121174360
Hersteller Artikelnummer
XB5FDCUST04
Hersteller Typ
XB5FDCUST04
Hersteller Artikel Nr.:
XB5FDCUST04
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schutzart (IP):
sonstige
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Schutzart (NEMA):
sonstige
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.059 kg


