SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5FJCUST01
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821034
Sonepar Artikelnummer
121174378
Hersteller Artikelnummer
XB5FJCUST01
Hersteller Typ
XB5FJCUST01
Hersteller Artikel Nr.:
XB5FJCUST01
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.051 kg


