SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, Harmony XB5F, Kunststoff, 30mm, Komplettgerät, kundenspezifisch via Konfigurator

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - XB5FJCUST04
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Farbe des Knopfes - schwarz
Lochdurchmesser - 22.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606481821065
Sonepar Artikelnummer
121174381
Hersteller Artikelnummer
XB5FJCUST04
Hersteller Typ
XB5FJCUST04
Hersteller Artikel Nr.:
XB5FJCUST04
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Farbe des Knopfes:
schwarz
Lochdurchmesser:
22.5 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
2
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.061 kg


