SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter Ø 30, 2 Stellungen, rastend, Knebel, lang, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KS11FB
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - langer Drehgriff
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901322900
Sonepar Artikelnummer
120795043
Hersteller Artikelnummer
9001KS11FB
Hersteller Typ
9001KS11FB
Hersteller Artikel Nr.:
9001KS11FB
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
langer Drehgriff
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Ja
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
13
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.126 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


