SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, schwarz Ø 30, m. Knebel, 2 Stellungen, 1S+1Ö

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001KS11BH13
Anzahl der Schaltstellungen - 2
Ausführung des Betätigungselements - Drehknopf
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901330226
Sonepar Artikelnummer
120795031
Hersteller Artikelnummer
9001KS11BH13
Hersteller Typ
9001KS11BH13
Hersteller Artikel Nr.:
9001KS11BH13
Anzahl der Schaltstellungen:
2
Ausführung des Betätigungselements:
Drehknopf
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
sonstige
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Tastend:
Nein
Schutzart (NEMA):
13
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Metall
Farbe Frontring:
Chrom
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.150 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


