SCHNEIDER ELECTRIC - Wahlschalter, schwarz o. Leuchtmelder, Typ SK, Ø 30, rund, 3 Stellungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 9001SKS43B
Anzahl der Schaltstellungen - 3
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Mit Leuchtmittel - Nein
Farbe des Knopfes - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
0785901524373
Sonepar Artikelnummer
120795041
Hersteller Artikelnummer
9001SKS43B
Hersteller Typ
9001SKS43B
Hersteller Artikel Nr.:
9001SKS43B
Anzahl der Schaltstellungen:
3
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Nein
Farbe des Knopfes:
schwarz
Schaltfunktion verrastend:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Geeignet für Beleuchtung:
Nein
Lochdurchmesser:
31 mm
Tastend:
Ja
Schutzart (NEMA):
4X
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Frontring:
Ja
Werkstoff des Frontrings:
Kunststoff
Farbe Frontring:
schwarz
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.054 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


