SCHNEIDER ELECTRIC - Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 1kW, 230V, 50/60Hz, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCU1KDG
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 220 .. 240 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 1000 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486055038
Sonepar Artikelnummer
121171175
Hersteller Artikelnummer
NSYCU1KDG
Hersteller Typ
NSYCU1KDG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCU1KDG
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
220 .. 240 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
1000 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
230 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
550 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 55 °C
Werkstoff:
Stahl
Typ Kältemittel:
R134a
Breite:
345 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
24.400 kg


