SCHNEIDER ELECTRIC - Wandanbau-Kühlgerät, vernetzt, Climasys CU, 800W, 2 polig, 400/460V, 50/60Hz, IP55

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYCU8002P4DG
Ausführung - Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz - 380 .. 415 V
Spannungsart - AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C - 875 W
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606486055014
Sonepar Artikelnummer
121171188
Hersteller Artikelnummer
NSYCU8002P4DG
Hersteller Typ
NSYCU8002P4DG
Hersteller Artikel Nr.:
NSYCU8002P4DG
Ausführung:
Luft/Luft
Betriebsspannung AC 50 Hz:
380 .. 415 V
Spannungsart:
AC
Gesamtkühlleistung nach EN 14511 bei 35/35 °C:
875 W
Betriebsspannung AC 60 Hz:
460 V
Drehzahlgeregelt:
Nein
Mit Temperaturregelung:
Ja
Funktion Master/Slave:
Ja
Mit Heizfunktion:
Nein
Luftvolumenstrom Kühlen:
550 m³/h
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
5 .. 55 °C
Breite:
345 mm
Höhe:
780 mm
Tiefe:
215 mm
Herkunftsland:
MT
Zolltarifnummer:
84151010
Gewicht:
29.400 kg


