SCHNEIDER ELECTRIC - Wandbefestigung und Verband aus 2 PLS-Gehäusen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYPS2C27
Ausführung - Verbindungssatz, Seite
Breite - 90 mm
Höhe - 60 mm
Tiefe - 130 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480189555
Sonepar Artikelnummer
121171759
Hersteller Artikelnummer
NSYPS2C27
Hersteller Typ
NSYPS2C27
Hersteller Artikel Nr.:
NSYPS2C27
Ausführung:
Verbindungssatz, Seite
Breite:
90 mm
Höhe:
60 mm
Tiefe:
130 mm
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.042 kg


