SCHNEIDER ELECTRIC - WANDBEFESTIGUNGSLASCHEN(4) EDELSTAHL 304

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYFCMX
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Hohlwandset
Werkstoff - rostfreier Stahl
Breite - 75 mm
Höhe - 20 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480154836
Sonepar Artikelnummer
121171453
Hersteller Artikelnummer
NSYFCMX
Hersteller Typ
NSYFCMX
Hersteller Artikel Nr.:
NSYFCMX
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Hohlwandset
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Breite:
75 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
9 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
ES
Zolltarifnummer:
83024190
Gewicht:
0.271 kg


