SCHNEIDER ELECTRIC - Wandlaschensatz Stahl Chromat. 4Stk

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - NSYAEFPF40SC
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Stahl
Breite - 60 mm
Höhe - 45 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480168734
Sonepar Artikelnummer
121256397
Hersteller Artikelnummer
NSYAEFPF40SC
Hersteller Typ
NSYAEFPF40SC
Hersteller Artikel Nr.:
NSYAEFPF40SC
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Stahl
Breite:
60 mm
Höhe:
45 mm
Tiefe:
40 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.322 kg


