Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 1000/5, Kl.0,5, 12VA, Öffnung 54x102

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 1000/5, Kl.0,5, 12VA, Öffnung 54x102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSECT5DE100

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1000 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480618901

Sonepar Artikelnummer

120639529

Hersteller Artikelnummer

METSECT5DE100

Hersteller Typ

METSECT5DE100

Hersteller Artikel Nr.:

METSECT5DE100

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1000 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

103 mm

Öffnungsbreite:

55 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.703 kg

PowerLogic. Stromwandler TI, Typ DE - für vertikales oder horizontales Schienenprofil bis 54 x 102 mm. Wandler TI 1000/5. Grösse_Ipn_5A 1000, Leistung VA GKl 0.5 12, Leistung VA GKl 1 15. Abmessungen (BxHxT) 98 x 129 x 75 mm.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie