Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 1250/5, Kl.0,5, 12VA, Öffnung 38x102

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 1250/5, Kl.0,5, 12VA, Öffnung 38x102

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSECT5DH125

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 1250 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 15 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480618932

Sonepar Artikelnummer

120639533

Hersteller Artikelnummer

METSECT5DH125

Hersteller Typ

METSECT5DH125

Hersteller Artikel Nr.:

METSECT5DH125

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

1250 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

15 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

0 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

103 mm

Öffnungsbreite:

40 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.553 kg

Dieser Stromwandler, tropentauglich für Sammelschienen, hat einen Netznennstrom von 1250 A und einen Sekundärnennstrom von 5 A. Dieser Stromwandler hat eine 40 mm x 103 mm große Öffnung. Kompatibel mit einem einzelnen Ausgang für Bar: 102 mm x 38 mm. Belastungs- und Genauigkeitsklasse wie folgt: Klasse 0,5 maximale Leistung: 12 VA, Klasse 1 maximale Leistung: 15 VA.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie