SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 150/5, Kl.0,5, 3VA, Kabel Dm27 u. SS 10x32/15x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECT5MA015
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 4 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480618727
Sonepar Artikelnummer
120639536
Hersteller Artikelnummer
METSECT5MA015
Hersteller Typ
METSECT5MA015
Hersteller Artikel Nr.:
METSECT5MA015
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
4 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
27 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
15 mm
Öffnungsbreite:
25 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.300 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


