Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 200/5, Kl.0,5, 4VA, Kabel Dm21

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 200/5, Kl.0,5, 4VA, Kabel Dm21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSECT5CC020

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 200 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303431123469

Sonepar Artikelnummer

120520606

Hersteller Artikelnummer

METSECT5CC020

Hersteller Typ

METSECT5CC020

Hersteller Artikel Nr.:

METSECT5CC020

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

200 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

6 VA

Genauigkeitsklasse:

0.5

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Öffnungsbreite:

0 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.174 kg

PowerLogic. Stromwandler TI, Typ CC - für Kabel bis DM 21 mm. Wandler TI 200/5. Grösse_Ipn_5A 200, Leistung VA GKl 0.5 4, Leistung VA GKl 1 5,5, Leistung VA GKl 3 6. Abmessungen (BxHxT) 44 x 66 x 37 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS < 5, 5000-6000 A FS < 10. inkl. plombierbare Abdeckung bzw. für Wandlertypen MA, MB, MC, MD als Zubehör. Montage auf Kabel oder Schiene mit isolierter Klemmschraube (außer Typ CC). Auf Montageplatte oder DIN-Profilschiene (außer Typen DX und VV). Schutzart IP20. Betriebstemperatur klimafeste Ausführung -25°C bis 50°C bzw. +60°C, relative Luftfeuchtigkeit > 95 %.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie