SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 300/5, Kl.0,5, 4VA, Kabel Dm26 u. SS 12x40/15x32

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECT5MB030
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 6 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480618796
Sonepar Artikelnummer
120639542
Hersteller Artikelnummer
METSECT5MB030
Hersteller Typ
METSECT5MB030
Hersteller Artikel Nr.:
METSECT5MB030
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
6 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
26 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
12 mm
Öffnungsbreite:
40 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.315 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


