SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 400/5, Kl.0,5, 10VA, Kab. Dm32, SS 10x40/20x32/25x25

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECT5MC050
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 12 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606480618840
Sonepar Artikelnummer
120639547
Hersteller Artikelnummer
METSECT5MC050
Hersteller Typ
METSECT5MC050
Hersteller Artikel Nr.:
METSECT5MC050
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
12 VA
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 5
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
41 mm
Öffnungsbreite:
41 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
TN
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.413 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


