Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 50/5, Kl.1, 1,25VA, Kabel Dm21

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 50/5, Kl.1, 1,25VA, Kabel Dm21

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - METSECT5CC005

  • Ausführung - Durchsteckstromwandler

  • Primärer Bemessungsstrom - 50 A

  • Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A

  • Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303431123414

Sonepar Artikelnummer

120639503

Hersteller Artikelnummer

METSECT5CC005

Hersteller Typ

METSECT5CC005

Hersteller Artikel Nr.:

METSECT5CC005

Ausführung:

Durchsteckstromwandler

Primärer Bemessungsstrom:

50 A

Sekundärer Bemessungsstrom:

5 A

Sekundäre Bemessungsscheinleistung:

1.5 VA

Genauigkeitsklasse:

1

Öffnungsdurchmesser:

21 mm

Überstrombegrenzungsfaktor:

FS 5

Geeicht:

Nein

Mit Berührungsschutz:

Nein

Höhe der Öffnung:

0 mm

Öffnungsbreite:

0 mm

Schnappbefestigung:

Nein

Mit Kupferschiene:

Nein

Sekundärer Anschluss:

Schraubanschluss

Anzahl der Primäreingänge:

1

Herkunftsland:

TN

Zolltarifnummer:

85043180

Gewicht:

0.190 kg

PowerLogic. Stromwandler TI, Typ CC - für Kabel bis DM 21 mm. Wandler TI 50/5. Grösse_Ipn_5A 50, Leistung VA GKl 1 1,25, Leistung VA GKl 3 1,5. Abmessungen (BxHxT) 44 x 66 x 37 mm. Wandlerverhältnis von Primärstrom lpn zu Sekundärstrom Isn von 5 A für Messgeräte. Betriebsbemessungsspannung Ue max. 720 V, Frequenz 50-60 Hz. Sicherheitsfaktor 40-4000 A FS 95 %.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie