SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler 6000/5, Kl.0,5, 70VA, Sammelschiene 55x166

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - METSECT5VV600
Ausführung - Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 6000 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 70 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3303431123827
Sonepar Artikelnummer
120639554
Hersteller Artikelnummer
METSECT5VV600
Hersteller Typ
METSECT5VV600
Hersteller Artikel Nr.:
METSECT5VV600
Ausführung:
Durchsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
6000 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
70 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
0 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Mit Berührungsschutz:
Nein
Höhe der Öffnung:
165 mm
Öffnungsbreite:
55 mm
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
3.400 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


