SCHNEIDER ELECTRIC - Wandler, Modicon ABL8, DC/DC, 24-28,8V DC, 5V DC, 6A, 30W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - ABL8DCC05060
Spannungsart der Versorgungsspannung - AC/DC
1. Ausgangsspannung - 5 .. 6.5 V
Max. Ausgangsstrom 1 - 6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1 - 5 V
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389119406888
Sonepar Artikelnummer
120250622
Hersteller Artikelnummer
ABL8DCC05060
Hersteller Typ
ABL8DCC05060
Hersteller Artikel Nr.:
ABL8DCC05060
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5 .. 6.5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6 A
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6 A
Bemessungsversorgungsspannung DC:
24 .. 28.8 V
Leistungsabgabe:
30 W
Ausgangsspannung einstellbar:
Ja
Kurzschlussfest:
Ja
Ausgangsspannung geregelt:
Ja
Stabilisiert:
Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Nein
Geeignet für Reiheneinbau:
Ja
Direktmontage möglich:
Nein
Breite:
44 mm
Höhe:
143 mm
Tiefe:
140 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
Ja
SIL nach IEC 61508:
ohne
Performance Level nach EN ISO 13849-1:
ohne
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
PH
Zolltarifnummer:
85044083
Gewicht:
0.300 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


