Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wandsteckdose, 32A, 3p+N+E, 380-415 V AC, IP44

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 83121

  • IEC-Stromstärke - 32 A

  • Polzahl - 5

  • Spannung nach EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rot

  • Uhrzeit-Stellung - 6 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3303430831211

Sonepar Artikelnummer

121164850

Hersteller Artikelnummer

83121

Hersteller Typ

83121

Hersteller Artikel Nr.:

83121

IEC-Stromstärke:

32 A

Polzahl:

5

Spannung nach EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rot

Uhrzeit-Stellung:

6 h

Schutzart (IP):

IP44

Montageart:

Aufputz

Kennfarbe:

rot

Anschlusstechnik:

Schraubklemme

Kabeleinführung:

Verschraubung

Werkstoff:

Kunststoff

Befestigungsart:

innenliegende Befestigung

Isolierter Einbau:

Nein

Bezeichnungsfeld:

Nein

Militärausführung:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.441 kg

Pratika-Industriesteckdose mit Schraubklemmen mit unverlierbaren Schrauben. Montageart: Wandmontage. 3P+N+E Pol, Nennstrom 32A, Betriebsspannung 380VAC / 50 Hz. Abmessungen Grundplatte (B) 106mm x (H) 130mm. Schutzart IP44. Feuerbeständigkeit 850°C. Für flexible oder starre Kabel. Kabeleinführung 11,5 mm bis 21 mm. Klemmen für Querschnitt 2,5mm² bis 10mm². Farbe: grau (RAL 7035) mit rot zur Kennzeichnung der Betriebsspannung. PE Kontaktstellung 6h.