Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - WEISSE superhelle LED-Lampe 24 V

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WEISSE superhelle LED-Lampe 24 V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - DL2EDB1SB

  • Nennspannung - 24 V

  • Lampenform - sonstige

  • Sockel - BA15d

  • Spannungsart - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389119050913

Sonepar Artikelnummer

121167806

Hersteller Artikelnummer

DL2EDB1SB

Hersteller Typ

DL2EDB1SB

Hersteller Artikel Nr.:

DL2EDB1SB

Nennspannung:

24 V

Lampenform:

sonstige

Sockel:

BA15d

Spannungsart:

AC/DC

Geeignet für EVG:

Nein

Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät:

Nein

Lichtstärke:

900 cd

Farbwiedergabeindex CRI:

20-39

Filamentlampe:

Nein

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Farbe:

weiß

Gehäusefarbe:

grau

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

sonstige

Dimmung Bluetooth:

Nein

Dimmung Wi-Fi:

Nein

Schutzart (IP):

sonstige

Lampenbezeichnung:

sonstige

Mit Fernbedienung:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

ID

Zolltarifnummer:

85395200

Gewicht:

0.009 kg

Weiße superhelle LED BULB24V. Es gehört zur Baureihe Harmony XVM mit einem Durchmesser von 45 mm, vorverdrahtete modulare Signalsäule.