SCHNEIDER ELECTRIC - Wendebrücken für TeSys Deca Advanced D115-150A Leistungsschütze, 1x 3 polige Brücke, 1x 3 Polige Wendebrücke

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LAD9150369
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Verbinder
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606487159438
Sonepar Artikelnummer
121375658
Hersteller Artikelnummer
LAD9150369
Hersteller Typ
LAD9150369
Hersteller Artikel Nr.:
LAD9150369
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Verbinder
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444995
Gewicht:
1.300 kg
Wendebrücken für TeSys Deca Advanced Schütze 3-polig 115A bis 150A. Diese Stromschienen sind so konzipiert, dass sie auf die Schützanschlüsse aufgesetzt werden können, um einen Drehrichtungswechsel zu realisieren. Der Nennstrom beträgt bis zu 150A. Sie arbeiten in einem Temperaturbereich von -40 °C bis 70 °C und können ohne Leistungsminderung in Höhen bis zu 3000 m eingesetzt werden.


