Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschalter, 1p, 30°, 12A, f. Ø 22mm Geräte

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschalter, 1p, 30°, 12A, f. Ø 22mm Geräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - K1B006T

  • Ausführung - Umschalter

  • Polzahl - 6

  • Mit Nullstellung - Ja

  • Bemessungsdauerstrom Iu - 12 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110443424

Sonepar Artikelnummer

121168603

Hersteller Artikelnummer

K1B006T

Hersteller Typ

K1B006T

Hersteller Artikel Nr.:

K1B006T

Ausführung:

Umschalter

Polzahl:

6

Mit Nullstellung:

Ja

Bemessungsdauerstrom Iu:

12 A

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

1.5 kW

Mit Rückzug in Nullstellung:

Ja

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

3.3 A

Schutzart (IP), frontseitig:

sonstige

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Wechsler:

0

Geeignet für Bodenmontage:

Nein

Geeignet für Frontmontage:

Ja

Geeignet für Verteilereinbau:

Nein

Geeignet für Zwischenbau:

Ja

Komplettgerät im Gehäuse:

Nein

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

0.105 kg

Nockenschalter mit Durchmesser 16-22mm. Die für die Industrie konzipierten Nockenschalter verbinden einfache Montage mit großer Flexibilität und robuster Ausführung.