Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WENDESCHÜTZ 3P 150A 220/230V50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WENDESCHÜTZ 3P 150A 220/230V50/60HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC2D150M7

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110509083

Sonepar Artikelnummer

121254887

Hersteller Artikelnummer

LC2D150M7

Hersteller Typ

LC2D150M7

Hersteller Artikel Nr.:

LC2D150M7

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

220 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

150 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

220 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

75 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

74.6 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

266 mm

Höhe:

158 mm

Tiefe:

148 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

6.500 kg

TeSys D Wendeschütz, 3-polig (3NO), für Motorsteuerungsanwendungen bis zu 150A/1000V AC-3 (75kW@400V). Es bietet 220V 50/60Hz AC Spulen mit Transientenunterdrückungsmodul, 2NO+2NC eingebaute Hilfskontakte (NC mirror certified), Stromanschluss durch Schraubklemmen 2 Eingänge, Steuerung durch Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 1200 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60°C sorgt es für hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Kompakt (266mm Breite), Montage auf 2 DIN-Schienen oder Schraubbefestigung. Mit vorverdrahteten Umschaltstromanschlüssen, mechanischer und elektrischer Verriegelung. Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), RoHS/REACH-konform.