Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WENDESCHÜTZ 4P 80A 230V50/60HZ

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WENDESCHÜTZ 4P 80A 230V50/60HZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC2D80004P7

  • Funktion - Umschaltschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 230 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110267129

Sonepar Artikelnummer

121254898

Hersteller Artikelnummer

LC2D80004P7

Hersteller Typ

LC2D80004P7

Hersteller Artikel Nr.:

LC2D80004P7

Funktion:

Umschaltschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

230 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

125 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

80 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

230 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

4

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

207 mm

Höhe:

127 mm

Tiefe:

158 mm

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

3.892 kg

TeSys D Umschaltschütz, 4-polig (4NO), für nicht-induktive Lastanwendungen bis 125A/1000V AC-1. Es bietet 230V 50/60Hz AC-Spulen, ohne eingebaute Hilfskontakte, Leistungsanschluss über Schraubklemmen, Steuerung über Schraubklemmen. Für Betriebsraten bis 3600 Zyklen/Stunde und Umgebungen bis 60 °C bietet er hohe Zuverlässigkeit und Haltbarkeit. Kompakt (207mm Breite), DIN-Schienen-Montage oder Schraubbefestigung. Mit vorverdrahteten Umschaltstromanschlüssen, mechanische Verriegelung (ohne elektrische Verriegelung). Zertifiziert nach mehreren Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine), RoHS/REACH-konform.