SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschütz TeSys LC2-D, 3p, AC-3 440V 9A, Spule 220V AC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC2D09M7
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 220 V
Spannungsart zur Betätigung - AC
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110383690
Sonepar Artikelnummer
120795264
Hersteller Artikelnummer
LC2D09M7
Hersteller Typ
LC2D09M7
Hersteller Artikel Nr.:
LC2D09M7
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
220 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
20 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
9 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
220 V
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung AC 50 Hz:
440 V
Betriebsspannung AC 60 Hz:
440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
4 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
3.73 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
77 mm
Tiefe:
86 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364900
Gewicht:
0.798 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


