SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1Ö, 2,2kW/400V/AC3, 6A, 48VDC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LP2K0601ED
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110497069
Sonepar Artikelnummer
120795366
Hersteller Artikelnummer
LP2K0601ED
Hersteller Typ
LP2K0601ED
Hersteller Artikel Nr.:
LP2K0601ED
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
48 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
6 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Schraubanschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Nein
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Betriebsspannung DC:
440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
2.2 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
2.24 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
0
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
58 mm
Tiefe:
57 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
0.443 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


