SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 15kW/400V/AC3 32A, Spule 24V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - LC2D323BD
Funktion - Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V
Spannungsart zur Betätigung - DC
Spannungsart der Betriebsspannung - DC
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3389110715354
Sonepar Artikelnummer
120638385
Hersteller Artikelnummer
LC2D323BD
Hersteller Typ
LC2D323BD
Hersteller Artikel Nr.:
LC2D323BD
Funktion:
Wendeschütz
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Spannungsart der Betriebsspannung:
DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
32 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
32 A
Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:
Federzuganschluss
Geeignet für Tragschienenmontage:
Ja
Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:
0
Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:
3
Anschlussart Hauptstromkreis:
Federzuganschluss
Betriebsspannung DC:
440 V
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
15 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
14.9 kW
Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:
1
Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:
1
Schutzart (IP):
IP20
Schutzart (NEMA):
sonstige
Breite:
90 mm
Höhe:
99 mm
Tiefe:
101 mm
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
85364190
Gewicht:
1.170 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


