Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Nicht rückgabefähig

SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 65A, Spule 48 - 130V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 65A, Spule 48 - 130V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC2D65AEHE

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 .. 130 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 48 .. 130 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606480988158

Sonepar Artikelnummer

121169402

Hersteller Artikelnummer

LC2D65AEHE

Hersteller Typ

LC2D65AEHE

Hersteller Artikel Nr.:

LC2D65AEHE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 .. 130 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

48 .. 130 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

65 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 .. 130 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung DC:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

30 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

119 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.291 kg

3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen. Nennwert 65A AC-3 30kW@400V, beinhaltet eine 48-130V AC/DC low consumption elektronische Spule, 2 Öffner+2 Schließer Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung. LC2D65AEHE ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys D für Motoranwendungen bis 30kW@400V. Es beinhaltet eine 48-130V AC/DC low consumption elektronische Spule und 2 Öffner+2 Schließer eingebaute Hilfskontakte, Schließer Spiegel zertifiziert. Kompakte, DIN-Schienenmontage, mit mechanischer Verriegelung und vorverdrahteter Wendeschaltung, sorgt für Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Es ist nach mehreren Normen zertifiziert (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und RoHS/REACH konform.