Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 100-250V AC/DC

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 37kW/400V/AC3, 80A, Spule 100-250V AC/DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC2D80AKUE

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 100 .. 250 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 100 .. 250 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC/DC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481309419

Sonepar Artikelnummer

121169410

Hersteller Artikelnummer

LC2D80AKUE

Hersteller Typ

LC2D80AKUE

Hersteller Artikel Nr.:

LC2D80AKUE

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

100 .. 250 V

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

100 .. 250 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC/DC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

80 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

66 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

100 .. 250 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung DC:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

37 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

29.8 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

119 mm

Höhe:

122 mm

Tiefe:

120 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

2.046 kg

Wendeschützkombination mit elektronischer Weitbereichsansteuerung für höchste Anforderungen - TeSys D. 3-phasig, Nennstrom 80A für eine Motorleistung bis 45kW bei 400V AC3 und einer Versorgungsspannung von 100-250V AC/DC. Normkonform zu EN/IEC 60947-4-1, UL 60947-4-1, CSA C22.2,No 60947-4-1, EN/IEC 60947-5-1 und zertifizeirt nach CCC, CSA, UL, EAC. Eigenschaften wie wartungsarme Klemmentechnologie EverLink (abnehmar) sowie zwei integrierte Hilfskontakte nutzbar für Sicherheitsanwendungen, optimierten Baubreite. Für höchste Anforderungen im Bereich der Schalttechnik. Verwendbar für Lasten aller Energieeffizienz Klassen IE0 - IE4. In Kombination mit TeSys GV3 oder LR.D werden sie zu einem extrem kompakten Wendestarter.