Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 48V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S+1Ö, 4kW/400V/AC3 9A, Spule 48V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC2D09E7

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 48 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110383263

Sonepar Artikelnummer

120795261

Hersteller Artikelnummer

LC2D09E7

Hersteller Typ

LC2D09E7

Hersteller Artikel Nr.:

LC2D09E7

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

48 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:

20 A

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

48 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

77 mm

Tiefe:

86 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364900

Gewicht:

0.813 kg

Standardschütze 0,06 -75 kW Neben ansprechendem und funktionellem Design bieten die Schütze TeSys D schnelle und einfache Installation bei gleichzeitig schmaler Baubreite von 45 bzw. 55 mm. Sie erfüllen internationale Standards. Die Leistungsgrößen 40 bis 65 A sind mit EverLink Klemmen ausgestattet. Diese sind patentiert und gewährleisten eine zuverlässige und dauerhafte Verbindung.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie