Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 24V 50/60Hz

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Wendeschützkombination, 3p+1S, 4kW/400V/AC3, 9A, Spule 24V 50/60Hz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LC2K0910B7

  • Funktion - Wendeschütz

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24 V

  • Spannungsart zur Betätigung - AC

  • Spannungsart der Betriebsspannung - AC

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3389110492286

Sonepar Artikelnummer

120794991

Hersteller Artikelnummer

LC2K0910B7

Hersteller Typ

LC2K0910B7

Hersteller Artikel Nr.:

LC2K0910B7

Funktion:

Wendeschütz

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24 V

Spannungsart zur Betätigung:

AC

Spannungsart der Betriebsspannung:

AC

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:

9 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Nein

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24 V

Anzahl der Öffner als Hauptkontakte:

0

Anzahl der Schließer als Hauptkontakte:

3

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Betriebsspannung AC 50 Hz:

440 V

Betriebsspannung AC 60 Hz:

440 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

4 kW

Bemessungsbetriebsleistung NEMA:

3.73 kW

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

0

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Schutzart (IP):

IP20

Schutzart (NEMA):

sonstige

Breite:

90 mm

Höhe:

58 mm

Tiefe:

57 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85364190

Gewicht:

0.363 kg

Kompaktes 3-poliges WendeschützTeSys K für Motoranwendungen. Nennwert 9A AC-3 4kW@400V, beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule, 2 Öffner Hilfskontakte, eine mechanische Verriegelung und eine vorverdrahtete Wendeschaltung. LC2K0910B7 ist ein 3-poliges Wendeschütz TeSys K für einfache Motoranwendungen bis 4kW@400V. Sehr kompakt, DIN-Schienen-kompatibel, mit Anschlüssen über Schraubklemmen, wird er mit einer mechanischen Verriegelung und einem vorverdrahteten Wendeschaltung montiert. Es beinhaltet eine 24V 50/60Hz AC-Spule und 2 Öffner eingebaute Hilfskontakte. Es erfüllt mehrere Normen (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) und ist RoHS/REACH konform.

Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt

Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie