Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WENDESTARTER 3P 38A AC3 24V DC 

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WENDESTARTER 3P 38A AC3 24V DC 

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - LU2B38BL

  • Art des Motorstarters - Wendestarter

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24 V

  • Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V - 18.5 kW

  • Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V - 38 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606481493668

Sonepar Artikelnummer

121255087

Hersteller Artikelnummer

LU2B38BL

Hersteller Typ

LU2B38BL

Hersteller Artikel Nr.:

LU2B38BL

Art des Motorstarters:

Wendestarter

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24 V

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom bei AC-3, 400 V:

38 A

Ausführung elektrischer Anschluss für Hilfs- und Steuerstromkreis:

Schraubanschluss

Mit Kurzschlussauslöser:

Ja

Spannungsart zur Betätigung:

DC

Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:

9 kW

Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:

18.5 kW

Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig:

18.5 kW

Bemessungsbetriebsstrom Ie:

38 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 480 Y/277 V:

10000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 1, 600 Y/347 V:

4000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 230 V:

25000 A

Bedingter Bemessungskurzschlussstrom, Zuordnungsart 2, 400 V:

25000 A

Anzahl der Hilfskontakte als Schließer:

1

Anzahl der Hilfskontakte als Öffner:

1

Umgebungstemperatur, Obergrenze ohne Einschränkungen:

70 °C

Anschlussart Hauptstromkreis:

Schraubanschluss

Geeignet für Tragschienenmontage:

Ja

Mit Trafo:

Nein

Anzahl der Befehlsstellen:

3

Geeignet für NOT-AUS:

Nein

Zuordnungsart nach IEC 60947-4-3:

Klasse 2

Anzahl der Leuchtmelder:

0

Externer Reset möglich:

Nein

Mit Sicherung:

Nein

Schutzart (IP):

IP20

Unterstützt Protokoll für TCP/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für CAN:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für ASI:

Nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Data-Highway:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet:

Nein

Unterstützt Protokoll für SUCONET:

Nein

Unterstützt Protokoll für LON:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET IO:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA:

Nein

Unterstützt Protokoll für SERCOS:

Nein

Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus:

Nein

Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP:

Nein

Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work:

Nein

Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety:

Nein

Unterstützt Protokoll für PROFIsafe:

Nein

Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p:

Nein

Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:

Nein

Breite:

45 mm

Höhe:

224 mm

Tiefe:

126 mm

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

85365080

Gewicht:

1.305 kg

TeSys U Grundgerät mit Wendeblock (3NO), Nennstrom 38A/690V, zu ergänzen mit einer Steuereinheit LUC zu einer TeSys U Wendestarter-Steuerung, für 3-Phasen-Motoranwendungen bis 18,5kW@400V. Grundgerät mit vorverdrahteter Schalt- und Schutzkombination. Standardmäßig mit 2 Hilfskontakten (1 S + 1 Ö) ausgeführt. Ausgestattet mit einem Umkehrmodul LU2MB0BL zur Versorgung mit 24V DC, Hilfskontakten (1NO+1NC), einer Steuerklemmleiste sowie einer Blindabdeckungen für die freien Slots. Er bietet ein hohes Ausschaltvermögen Icu 25kA@400V, Start-Stopp-Steuerung garantiert für 3600 Zyklen/Stunde. Sehr kompakt (45 mm Breite), DIN-Schienenmontage und Schraubbefestigung, mit einem abschließbaren Drehgriff. Zertifiziert bei Verwendung in Verbindung mit einer LUC-Steuereinheit (IEC, UL, CSA, CCC, EAC), RoHS/REACH konform.