Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - WINKEL 250A CU 3LNPER IP42

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - WINKEL 250A CU 3LNPER IP42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - ITSC250GS42EOE

  • Ausführung - Winkelkasten

  • Flexibel - Nein

  • Polzahl - 3

  • Bemessungsstrom AC 50 Hz - 250 A

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

3606486995068

Sonepar Artikelnummer

121254422

Hersteller Artikelnummer

ITSC250GS42EOE

Hersteller Typ

ITSC250GS42EOE

Hersteller Artikel Nr.:

ITSC250GS42EOE

Ausführung:

Winkelkasten

Flexibel:

Nein

Polzahl:

3

Bemessungsstrom AC 50 Hz:

250 A

Länge:

560 m

Anzahl der Leiter (ohne Erde):

3

Farbe:

weiß

RAL-Nummer:

9003

Schutzart (IP):

IP42

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369001

Gewicht:

5.000 kg

Dieses Produkt ist ein Winkelkasten für das I-Line Track Angebot. Es handelt sich um ein Richtungsänderungselement in weißer Farbe aus Kupfermaterial. Der Nennbetriebsstrom beträgt 250 A. Die Polarität der Schienenverteiler ist 3L+N+PE, das Material der Schienenverteiler ist Aluminium. Es bietet den Schutzgrad IP42. Es entspricht der Norm IEC 61439-6.