Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SCHNEIDER ELECTRIC - Winkelstecker für Potentialausgleichsdose

SCHNEIDER ELECTRIC
kopierenkopieren
SCHNEIDER ELECTRIC - Winkelstecker für Potentialausgleichsdose

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 190000

  • Zusammenstellung - Basiselement

  • Ausführung - sonstige

  • Montageart - sonstige

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4013984137453

Sonepar Artikelnummer

121164467

Hersteller Artikelnummer

190000

Hersteller Typ

190000

Hersteller Artikel Nr.:

190000

Zusammenstellung:

Basiselement

Ausführung:

sonstige

Montageart:

sonstige

Werkstoff:

Metall

Halogenfrei:

Ja

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.030 kg

Winkelstecker für Potentialausgleichsdose nach DIN 42801, bis 6 mm² Schutzkontakt-Steckdosen 16 A 250V AC Steckdosen mit Steckklemme sind mit Überspannungsschutzmodul als Gerätefeinschutz nachrüstbar. für Unterputzmontage, Schutzart IP 20.