SCHNEIDER ELECTRIC - Wiser Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - CCT595012
Bussystem KNX - Nein
Andere Bussysteme - Zigbee
Ausführung - Bewegungsmelder
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3606482046870
Sonepar Artikelnummer
121051755
Hersteller Artikelnummer
CCT595012
Hersteller Typ
CCT595012
Hersteller Artikel Nr.:
CCT595012
Bussystem KNX:
Nein
Andere Bussysteme:
Zigbee
Ausführung:
Bewegungsmelder
Montageart:
Aufputz
Erfassungswinkel horizontal:
90 .. 110 °
Bussystem KNX-RF (Funk):
Nein
Bussystem KNX Secure:
Nein
Bussystem KNX Secure-RF (Funk):
Nein
Bussystem Funkbus:
Ja
Bussystem LON:
Nein
Bussystem Powernet:
Nein
Kompatibel mit Casambi:
Nein
Funk bidirektional:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Thermoplast
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Farbe:
weiß
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Transparent:
Nein
Mit Busankopplung:
Nein
Nebenstelleneingang:
Nein
Busspannungsversorgung:
Nein
Unterkriechschutz:
Ja
Rückfeldüberwachung:
Nein
Betriebsartenschalter:
Nein
Tierschneise:
Nein
Treppenlichtautomatik:
Nein
Ansprechhelligkeit einstellbar:
Ja
Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit:
Nein
Ausschaltverzögerung selbstlernend:
Nein
DALI-2 zertifiziert:
Nein
Mit Akustiksensor:
Nein
Optimale Montagehöhe:
2.5 m
Max. Reichweite zu einer Seite:
2 m
Max. Reichweite frontal:
2 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden:
4 m
Erfassungswinkel vertikal:
90 .. 110 °
Breite:
26.6 mm
Durchmesser:
70.8 mm
Mit Anschlusskabel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365019
Gewicht:
0.108 kg
Ein SCHNEIDER ELECTRIC Produkt
Entdecken Sie die SCHNEIDER ELECTRIC-Serie


